入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ローレットツール |
容量 | 5/16 "以上 |
フィード | インアンドエンド |
頭の高さ | 1.375 " |
ヘッドの長さ | 1.375 " |
ヘッド幅 | 1 11 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4.125 " |
パターン | ダイヤモンドまたはストレートショルダーレス |
シャンク | 正方形である |
シャンクの高さ | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 2.75 " |
シャンク幅 | 3 / 4 " |
タイプ | 回転 |
UPC | 73310121510 |
ホイール | 6 |
船の重量(kg) | 0.6 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 13.34 |
船幅(cm) | 5.72 |
HSコード | 8466308000 |
原産国 | US |
モデル | 頭の高さ | ヘッドの長さ | ヘッド幅 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの高さ | シャンクの長さ | シャンク幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3SHKT-75-M | 2.25 " | 2.375 " | 2.375 " | 5.5 " | 3 / 4 " | 3.25 " | 1" | ¥119,722 | |
3SHKT-100-M | 2.5 " | 2.375 " | 2.375 " | 6.25 " | 1" | 4" | 1" | ¥133,930 | |
3SHKT-125-M | 2.75 " | 2.375 " | 2.375 " | 7.375 " | 1.25 " | 5" | 1" | ¥158,499 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。