入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイ |
基本素材 | 金属 |
色 | シルバー |
設計 | セルフロックローラーボールヘッド |
デューティ | 超ヘビーデューティ |
屋内/屋外 | 屋内/屋外 |
長さ | 8" |
材料 | 316ステンレススチール |
最大バンドル径 | 2" |
金属検出可能 | 有り |
温度。 範囲 | 0度から1000度F |
抗張力 | 450ポンド |
厚さ | 0.01 " |
ツールコード | CTG-6 |
ULタイプ | 2 |
幅(Width) | 0.47 " |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 金属検出可能 | 基本素材 | 色 | 温度。 範囲 | 抗張力 | 厚さ | ツールコード | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC-4F | いいえ | ナイロン | ナチュラル | 40度から85度F | 18ポンド | 0.03 " | CTG-1、CTG-2、CTG-3 | 0.1 " | ¥1,113 | ||
DC-LPM-2 | - | - | ナチュラル | - | 50ポンド | 0.27 " | - | 0.4 " | ¥21,947 | ||
DC-LPM-4 | - | - | ナチュラル | - | 120ポンド。 | 0.37 " | - | 0.62 " | ¥22,159 | ||
DC-316SS5-250X | 有り | 金属 | シルバー | 0度から1000度F | 250ポンド。 | 0.01 " | CTG-6 | 0.31 " | ¥2,926 | ||
DC-316SS14-250X | 有り | 金属 | シルバー | 0度から1000度F | 250ポンド。 | 0.01 " | CTG-6 | 0.31 " | ¥5,446 | ||
DC-316SS8-450X | 有り | 金属 | シルバー | 0度から1000度F | 450ポンド | 0.01 " | CTG-6 | 0.47 " | ¥8,546 | ||
DC-316SS20-450L | 有り | 金属 | シルバー | 0度から1000度F | 450ポンド | 0.01 " | CTG-6 | 0.47 " | ¥48,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。