BALDOR / DODGE 26AZ25R56 TIGEAR-2 EZKLEEN直角減速機
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 16, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | レデューサー |
サイズ | 56 |
ギアボックス | 26 |
ギア比 | 25.000 |
製造元シリーズ | ティギアⅡ |
出力タイプ | 右(ソリッドB) |
軸径 | 1.125 " |
シャフトキー(インチ) | いいえ |
軸長 | いいえ |
船の重量(kg) | 31.05 |
プロダクト | モデル | サイズ | ギア比 | 出力タイプ | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26QZ60HA56 | 56 | 60.000 | 中空ALT。 | 1.688 " | ¥546,638 | ||
26AZ60HA56 | 56 | 60.000 | 中空ALT。 | 1.688 " | ¥624,729 | ||
26AZ05H18 | 180 | 5.000 | 中空 | 1.438 " | ¥654,013 | ||
26AZ10H14 | 140 | 10.000 | 中空 | 1.438 " | ¥624,729 | ||
26AZ10L14 | 140 | 10.000 | 左(ソリッドA) | 1.125 " | ¥480,913 | ||
26AZ10R14 | 140 | 10.000 | 右(ソリッドB) | 1.125 " | ¥480,913 | ||
26AZ15H14 | 140 | 15.000 | 中空 | 1.438 " | ¥624,729 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。