BALDOR / DODGE 064794グリップタイトマウントベアリング、シャフトサイズ50.0インチ、ボアラウンド、スチール
アイテム: BD9QRL
モデル:064794
¥61,941 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ボールベアリング |
ボアタイプ | ラウンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
ハウジングタイプ | 2ボルトピローブロック |
材料を挿入 | 鋼 |
マックス。 スピード | 7500回転 |
シールタイプ | シングルリップ |
シャフトアタッチメント | グリップタイト |
シャフトサイズ | 50.000 " |
A.
A. このグリップ タイト マウント ベアリングの頑丈なハウジング設計により、取り付けと位置合わせのプロセスが簡素化され、セットアップ手順が合理化されて効率が向上します。
A. ベアリングは通常、内径 (ID)、外径 (OD)、幅 (W) という XNUMX つの重要なパラメータを使用して測定されます。当社のベアリングの測定は、内径 (ID) x 外径 (OD) x 幅 (W) の順序に従っていることを強調することが重要です。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。