BALDOR / DODGE 049784セットスクリューベアリング、シャフトサイズ2.0インチ、ボアラウンド、スチール
アイテム:BE3QNA
モデル:049784
¥27,591 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ボールベアリング |
ボアタイプ | ラウンド |
住宅資材 | 鋳鉄 |
ハウジングタイプ | 2ボルトピローブロック |
材料を挿入 | 鋼 |
マックス。 スピード | 4000 RPM |
シールタイプ | シングルリップ |
シャフトアタッチメント | 位置決めねじ |
シャフトサイズ | 2.000 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。