BALDOR / DODGE 031155 1 / 12HP / 7.2RPM / 1PH / 240ボルトクラッチおよびブレーキ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
ダブルCフェイス | |
モーターフレーム | 140TC |
カテゴリー別 | Dシリーズブレーキ |
静的トルク | 25.00フィートポンド |
船の重量(kg) | 5.4 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。