BALDOR / DODGE 016944エラストマーカップリング、シャフトサイズ40.0 Mm、定格6600 Rpm
アイテム: BC3NPM
モデル:016944
¥50,765 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カップリング |
カップリングタイプ | タイヤ |
ボア径用。 | トランジショナル |
定格トルク | 2308.000ポンド |
シャフトアタッチメント | 完成したボア |
シャフトサイズ | 40.000 mm |
サイズ | 20 mm |
速度 | 6600回転 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。