BALDOR / DODGE 015313エラストマーカップリング、シャフトサイズ0.7500インチ、定格7500 Rpm
アイテム:BC3VYT
モデル:015313
¥32,680 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | カップリング |
カップリングタイプ | タイヤ |
ボア径用。 | クリアランス |
定格トルク | 926.000ポンド |
シャフトアタッチメント | 完成したボア |
シャフトサイズ | 0.750 " |
サイズ | 5" |
速度 | 7500回転 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。