入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヘビーデューティーパイプストラップ |
穴径 | 7 / 16 " |
長さ | 7 5 / 16 " |
パイプサイズ | 3" |
厚さ | 1 / 4 " |
タイプ | 304ステンレススチール |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.44 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 穴径 | 長さ | パイプサイズ | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSS-50 | 7 / 16 " | 4.125 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥924 | |
HDSS-75 | 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | 3 / 4 " | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥977 | |
HDSS-100 | 7 / 16 " | 4.75 " | 1" | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥1,081 | |
HDSS-125 | 7 / 16 " | 5.125 " | 1-1 / 4」 | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥1,404 | |
HDSS-150 | 7 / 16 " | 5 9 / 16 " | 1-1 / 2」 | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥1,508 | |
HDSS-200 | 7 / 16 " | 5 13 / 16 " | 2" | 1 / 8 " | 1.25 " | ¥1,604 | |
HDSS-250 | 7 / 16 " | 6.625 " | 2-1 / 2」 | 1 / 4 " | 1.25 " | ¥2,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。