DIVERSITECH UC3648-3取り付けパッド長さ36インチx幅48インチx3インチD
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
アイテム価格 | 取り付けパッド |
深さ | 3" |
長さ | 48 " |
タイプ | 機器取り付けパッド |
重量容量 | 125ポンド平方インチあたり |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 15.42 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 3921135000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
UC3636-3 | 36 " | ¥21,141 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。