DIVERSITECH ACP36363機器パッド36x 36 x3インチの深さ
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
アイテム価格 | ブラックパッド |
深さ | 3" |
長さ | 36 " |
タイプ | 機器取り付けパッド、プラスチック/ゴム |
重量容量 | 125ポンド平方インチあたり |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 10.26 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 90.17 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。