DIVERSI-PLAST 39828ネスタブルトート30インチレングスレッドPK3
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
アイテム価格 | ネストコンテナ |
色 | レッド |
内側の高さ | 11.875 " |
内側の長さ | 27.625 " |
内幅 | 15.875 " |
負荷容量 | 50ポンド。 |
材料 | 段ボール高密度ポリエチレン |
外の高さ | 12 " |
外側の長さ | 30 " |
外側の幅 | 19 " |
ボリューム容量 | 3.00 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 5.79 |
船高(cm) | 55.12 |
船の長さ(cm) | 79.25 |
船幅(cm) | 55.88 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。