アイテム価格 | ナイロンリテーナ |
色 | ブラック |
頭径 | 13 mm |
頭の高さ | 1 mm |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 6 mm |
リベット径 | 6 mm |
リベットの長さ | 16 mm |
リベット素材 | ブラックナイロン |
リベットタイプ | 保持器 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8708998175 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。