アイテム価格 | ナイロンリテーナ |
色 | ナチュラル |
頭径 | 20 mm |
頭の高さ | 1 mm |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 7 mm |
リベット径 | 7 mm |
リベットの長さ | 32 mm |
リベット素材 | ナイロン |
リベットタイプ | ドアトリムパネル |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8708998175 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。