アイテム価格 | ボルト |
ドライブの種類 | 16進法 |
ドライバーサイズ | 10 mm |
終了 | ブラックリン |
ヘッドカラー | ブラック |
頭径 | 10 mm |
頭の高さ | 4 mm |
ヘッド形式 | 六角ワッシャー |
XNUMX進幅 | 10 mm |
長さ | 20ft。 |
材料 | 鋼 |
測定システム | メトリック |
番手 | 1 mm |
タイプ | CAボディ |
ワッシャーOD | 17 mm |
船の重量(kg) | 0.43 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318152000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。