アイテム価格 | ナイロンリテーナ |
色 | ブラック |
頭径 | 30 mm |
頭の高さ | 2 mm |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 6.3 mm |
リベット径 | 6.3 mm |
リベットの長さ | 12.5 mm |
リベット素材 | ブラックナイロン |
リベットタイプ | フード断熱材 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8708998175 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。