アイテム価格 | 六角ナット |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | M5 X 0.8 |
終了 | ブラックリン |
高さ | 7 mm |
材料 | 鋼 |
ナットタイプ | 六角ナット |
サイズ | 10 |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | 5〜.80mm |
タイプ | 16進法 |
幅(Width) | 15 mm |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318160000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。