アイテム価格 | ナイロンリテーナ |
色 | ブラック |
グリップ範囲 | 4.5〜7mm |
頭径 | 17 mm |
頭の高さ | 1 mm |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 6.5 mm |
リベット径 | 6.5 mm |
リベットの長さ | 20 mm |
リベット素材 | ブラックナイロン |
リベットタイプ | 保持器 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8708998175 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。