入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バッテリーの持続時間 | 3〜5年 |
扉の厚さ | 0.00〜0.10インチ |
イベント監査証跡 | なし |
終了 | ブラシ付きニッケル |
ハンド | 手ぶらなし |
ハンドルタイプ | ボトムプル |
ラッチの長さ | 0.50 " |
最大ユーザーコード | 1 |
外側の深さ | 1.28 " |
外の高さ | 4.94 " |
外側の幅 | 1.37 " |
電源 | (4)単三電池 |
タイプ | ハンドル付き |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 扉の厚さ | ハンドルタイプ | 外の高さ | 外側の幅 | 電源 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-619-01-01-GR01 | 0.00〜0.10インチ | なし | 2.87 " | 2.14 " | (2)単三電池 | ハンドルなし | ¥40,438 | ||
ATS-619-01-21-GR01 | 0.00〜0.10インチ | ボトムプル | 3.87 " | 2.14 " | (2)単三電池 | ハンドル付き | ¥40,438 | ||
ATS-619-01-0D-GR01 | 0.68〜0.85インチ | なし | 2.87 " | 2.14 " | (2)単三電池 | ハンドルなし | ¥40,438 | ||
ATS-619-01-2D-GR01 | 0.68〜0.85インチ | ボトムプル | 3.87 " | 2.14 " | (2)単三電池 | ハンドル付き | ¥42,438 | ||
ATV-619-01-01-GR01 | 0.00〜0.10インチ | なし | 3.92 " | 1.37 " | (4)単三電池 | ハンドルなし | ¥39,327 | ||
ATV-619-01-0D-GR01 | 0.68〜0.85インチ | なし | 3.92 " | 1.37 " | (4)単三電池 | ハンドルなし | ¥39,327 | ||
ATV-619-01-2D-GR01 | 0.68〜0.85インチ | ボトムプル | 4.94 " | 1.37 " | (4)単三電池 | ハンドル付き | ¥39,327 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。