アイテム価格 | 圧力洗濯機 |
アンペアAC | 13.5 |
注ぐ速さ | 2.0 gpm |
高さ | 39.75 " |
ホースの寸法 | 1/4 "x25フィート |
HP | 1.5 |
長さ | 27.5 " |
正味重量 | 58ポンド |
作動圧力 | 1200のプサイ |
プラグタイプ | 5-15P |
ポンプタイプ | インダストリアルトリプレックス |
週あたりの使用可能時間 | 20+ |
ボルト/フェーズ | 120V |
水タイプ | コールド |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 27.45 |
船高(cm) | 46.99 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 49.53 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。