DEWALT DXL3420-28PGエクステンションラダーグラスファイバー25フィートIaa
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エクステンションラダー |
調整可能な増分 | 12 " |
ANSIタイプ | IAA |
裾幅 | 17.375 " |
はしごの高さを拡張 | 25のフィート |
はしごの高さ | 28ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
靴底幅の外側 | 17-3 / 8」 |
レールタイプ | 非導電性 |
形状 | D-ラング |
靴のデザイン | アルミ/ゴム |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 452.37 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | はしごの高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DXL3420-16PG | 16ft。 | ¥101,347 | 見積依頼
| |
DXL3420-20PG | 20ft。 | ¥148,429 | 見積依頼
| |
DXL3420-32PG | 32ft。 | ¥260,746 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。