DEWALT DXL3410-10脚立グラスファイバー10フィート高さ375ポンドキャップ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 踏み台 |
ANSIタイプ | IAA |
ベーススプレッド | 65.5 " |
裾幅 | 29.75 " |
はしごの高さ | 10ft。 |
負荷容量 | 375ポンド |
材料 | グラスファイバー |
ステップ数 | 9 |
ステップの深さ | 3〜3-3 / 4 " |
トレッド | 滑り止めゴム |
船の重量(kg) | 21.6 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 309.88 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 3926909930 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ベーススプレッド | 裾幅 | はしごの高さ | ステップ数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXL3410-04 | 29 " | 20.5 " | 4ft。 | 3 | ¥42,313 | ||
DXL3410-06 | 40 " | 23.5 " | 6ft。 | 5 | ¥60,904 | 見積依頼
| |
DXL3410-08 | 53 " | 26.75 " | 8ft。 | 7 | ¥68,782 | 見積依頼
| |
DXL3410-12 | 76-15 / 16」 | 32.75 " | 12ft。 | 11 | ¥132,638 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。