入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランダムオービタルサンダー |
アンプ | 3.0 |
コード | 4フィート6 " |
コード付き/ワイヤレス | 有線 |
ハンドルデザイン | パームグリップ |
ロック | 有り |
無負荷RPM | 12,000 |
軌道径 | 3 / 32 " |
XNUMX分あたりの軌道 | 12,000 |
パッドサイズ | 5" |
スピードタイプ | 単発講座 |
スイッチタイプ | ロッカー(Rocker) |
工具長 | 11 " |
工具重量 | 2.9ポンド |
サンドペーパーの種類 | フックとループ |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 15.75 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 14.73 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。