入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | SDSマックスチゼル |
ブレード幅 | 2" |
長さ | 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 16 " |
シャンクサイズ | SDSマックス |
シャンクタイプ | SDSマックス |
船の重量(kg) | 0.83 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8207903085 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ブレード幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
DWA5853XNUMX | 1" | ¥9,515 | ||
DWA5855XNUMX | 3" | ¥16,315 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。