入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | くぼんだセンターホイール |
研磨材 | ジルコニウム酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 7 / 8 " |
直径 | 6" |
グレード | 非常に粗い |
グリット | 24 |
マックス。 RPM | 10,100 |
厚さ | 3 / 32 " |
タイプ | 27タイプ |
ホイールタイプ | カットとノッチング |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | MX |
モデル | ホイールタイプ | 研磨材 | アーバーサイズ | 直径 | グリット | アイテム価格 | マックス。 RPM | 厚さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW4514B5 | 研削 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 4.5 " | 24 | くぼんだセンターホイール | 13,300 | 1 / 4 " | 5 | ¥3,306 | |
DW4541 | 研削 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 4.5 " | 24 | くぼんだセンターホイール | 13,300 | 1 / 4 " | 1 | ¥609 | |
DW4542 | 研削 | 酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 4.5 " | 24 | くぼんだセンターホイール | 13,300 | 1 / 4 " | 1 | ¥1,204 | |
DW4543 | 研削 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 5" | 24 | くぼんだセンターホイール | 12,200 | 1 / 4 " | 1 | ¥932 | |
DW4544 | 研削 | 酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 5" | 24 | くぼんだセンターホイール | 12,200 | 1 / 4 " | 1 | ¥1,595 | |
DW4545 | 研削 | 酸化アルミニウム | 7 / 8 " | 6" | 24 | くぼんだセンターホイール | 10,100 | 1 / 4 " | 1 | ¥1,323 | |
DW4546 | 研削 | 酸化アルミニウム | 5 / 8」-11 | 6" | 24 | くぼんだセンターホイール | 10,100 | 1 / 4 " | 1 | ¥1,646 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。