入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | くぼんだセンターホイール |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
アーバーサイズ | 5 / 8」-11 |
直径 | 6" |
グレード | 非常に粗い |
グリット | 30 |
マックス。 RPM | 10,100 |
厚さ | 1 / 8 " |
タイプ | 27タイプ |
ホイールタイプ | 切断 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 直径 | マックス。 RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DW8452H | 4.5 " | 13,300 | ¥1,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。