入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 1 1/8 "六角ドライブブレーカーハンマー |
長さ | 20 " |
全体の長さ(Overall Length) | 20 " |
タイプ | ブルポイント |
船の重量(kg) | 2.7 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 51.56 |
船幅(cm) | 5.84 |
HSコード | 8207502030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブレード幅 | アイテム価格 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW5961 | 3" | 1 1/8 "六角ドライブブレーカーハンマー | 3×20インチ | 20 " | チゼルのスケーリング | ¥9,796 | ||
DW5962 | 3" | 1 1/8 "六角ドライブブレーカーハンマー | 20 " | 20 " | 冷たいノミ | ¥6,923 | ||
DW5963 | 5" | 1 1/8 "六角ドライブブレーカーハンマー | 4 X 17 " | 17 " | - | ¥23,668 | ||
DW5964 | 1" | 1 1/8 "六角ドライブブレーカーハンマー | 最大1 "ロッド | 17 " | - | ¥17,085 | ||
DW5965 | 5.5 " | 1-1 / 8 "六角ドライブブレーカーハンマー | - | 23 " | クレイスペード | ¥25,723 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。