入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルエンドビット |
ビットスタイル | フィリップス |
材料 | S2スチール |
全体の長さ(Overall Length) | 2" |
ポイントサイズ | #2 |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャンク径 | 1 / 4 " |
タイプ | 両頭 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。