入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右利き |
XNUMX進数に相当 | 0.203 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
終了 | チタンコーティング |
フルートの長さ | 2.437 " |
リスト番号 | 135 |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.625 " |
ポイント角度 | 130度 |
ポイントタイプ | スプリットポイント |
シャンク径 | 13 / 64 " |
サイズ | 13 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8207502055 |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | サイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW1304 | 0.062 " | 7 / 8 " | 1.875 " | 1 / 16 " | 1 / 16 " | 1 | ¥935 | ||
DW1305 | 0.078 " | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 1 | ¥894 | ||
DW1306 | 0.093 " | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 2 | ¥911 | ||
DW1307 | 0.109 " | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 2 | ¥1,111 | ||
DW1308 | 0.012 " | 1.625 " | 2.75 " | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 1 | ¥1,058 | ||
DW1310 | 0.156 " | 2" | 3.125 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 1 | ¥1,190 | ||
DW1311 | 0.171 " | 2.437 " | 3.625 " | 11 / 64 " | 11 / 64 " | 1 | ¥1,194 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。