アイテム価格 | パイロットポイントドリルビット |
XNUMX進数に相当 | 0.171 " |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 11 / 64 " |
穴あけ深さ(インチ) | 2-1 / 8」 |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | ハイスピードスチール |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
ポイント角度 | 135度 |
シャンク径 | 11 / 64 " |
シャンクタイプ | ラウンド |
船高(cm) | 0.41 |
船の長さ(cm) | 14.61 |
船幅(cm) | 4.75 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。