アイテム価格 | 電動ハンドカンナ |
アンペア@ 120V | 5.5 |
ベアリング | ボールとローラー |
切り込みの深さ | 1/16インチ |
無負荷RPM | 17000 |
工具長 | 11.5 " |
工具重量 | 6lb |
幅(Width) | 3.25 " |
船の重量(kg) | 3.99 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 40.13 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8467290065 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。