アイテム価格 | 耐衝撃ホールソーキット |
アーバーデザイン | 同梱 |
アーバーホール | 1/4 "六角 |
構造 | バイメタル |
マックス。 切削深さ | 1 / 2 " |
個数 | 5 |
パイロットドリルサイズ | 直径5/32インチ。 |
ピッチスタイル | 可変ピッチ |
のこぎりサイズの範囲 | 3/4" to 1-3/8" |
シャンクサイズ | 1/4 "六角 |
ティース | 最適化された歯の形状 |
インチあたりの歯 | 10 TPI |
歯の素材 | バイメタル |
タイプ | 衝撃評価 |
船の重量(kg) | 0.66 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8207502055 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。