Item | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 3 / 4 " |
アンカーの長さ | 7" |
アンカー素材 | ステンレス鋼 |
コンクリートへの埋め込み | 3 3 / 8 " |
ファスナー仕上げ | ステンレス鋼 |
終了 | ステンレス鋼 |
グレード | 316 |
材料 | ステンレス鋼 |
最大作業の厚さ | 3 5 / 8 " |
最小埋め込み | 3 3 / 8 " |
耐震承認済み | いいえ |
スレッド | 完全にスレッド |
ねじの長さ | 50 1/2 |
番手 | 3 / 4-10 |
究極のせん断(ポンド) | 15,060ポンド。 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 15,060 |
究極の張力(ポンド) | 14,630ポンド。 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 14,630 |
ウェッジアンカータイプ | 拡張ウェッジアンカー |
船の重量(kg) | 8.35 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。