アイテム価格 | 直線アクションクランプ |
ベースの長さ | 1.75 " |
ベース幅 | 1.13 " |
ハンドルスタイル | 親指 |
保持力 | 450ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | ナローフランジ |
全体の高さ | 2.42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 6.720 " |
プランジャー | ラウンド |
プランジャーの高さ | 0.88 " |
プランジャーねじサイズ | 5 / 16-18 |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 0.37 |
船高(cm) | 6.15 |
船の長さ(cm) | 17.07 |
船幅(cm) | 2.87 |
原産国 | US |
Destaco ストレートラインアクションクランプ 固定、テスト、CNC 加工、プラスチック射出成形の用途中にプランジャーを軸に沿って移動させるためのハンドルを備えています。 これらのクランプは、606 つの位置 (伸長位置と収縮位置) でロックして、プルまたはプッシュ クランプの両方として機能することも、伸長位置でのみロックすることもできます。 Destaco 125 シリーズ クランプは、取り付けと操作の柔軟性を高めるために 606 度回転するハンドルとリンケージを使用して、拡張位置でのみロックできます。 これらのクランプは構造の完全性と耐久性を高めるためにスチール製で、重い負荷がかかっても破損/損傷を防ぎます。 Destaco XNUMX 直線アクション クランプには、インチネジ付きスピンドルを取り付けてワークピースを押すためのインチネジ付きプランジャーが付いています。 また、狭いフランジベースも備えており、狭いスペース、平らな面、またはワークピースに安全に設置できます。 Raptor Supplies また、Destaco 606 クランプと同様の仕様を備えた Destaco 606-M 直線アクション クランプと、メートルねじ付きスピンドルを使用してワークピースを保持するためのメートルねじ付きプランジャーも提供できます。
Destaco 606 直線アクション クランプは、航空宇宙、輸送、自動車、食品および包装業界の治具の張力調整、木工、テストおよび組み立て作業に使用されます。
A. Raptor Supplies 同様のクランプである Destaco 606-M クランプは、メートルねじスピンドルを取り付けるための M8 (メートル) ねじプランジャを備えています。
A.直線動作クランプは、回転可能なハンドルを使用して手動で操作し、スピンドルが取り付けられたプランジャーをワークピースに押し付けたり引いたりして、作業中に移動しないようにします。これにより、確実なクランプが保証されます。
A.赤い色のハンドルは、操作ハンドルの位置といつつかむべきかについてユーザーに警告します。 赤色は、クランプの動作に追加の利点はありません。
A.「保持能力」または保持力という用語は、組立ラインまたは他の製造プロセス中に機器、ワークピース、または板金を押さえるクランプの理想的な能力を示します。
A.クランプ力または力は、ワークピースを保持するためにクランプによってワークピースに加えられる実際の力を示します。 保持力または容量の測定値は、クランプの製造プロセス中に測定されたクランプの理想的な強度を示します。 クランプ力は、クランプバー内のスピンドルの位置やクランプに加えられる反対の力などのいくつかの要因により、一般に保持能力よりも小さくなります。
A. Destaco クランプのほとんどはグリップを備えており、スライドさせることで簡単に取り外すことができます。 ただし、ハンドルグリップの一部は、下のハンドルに合わせてビニールに浸漬されているため、取り外すために切断する必要があります。
A. Destaco は、ご要望に応じてクランプのカスタマイズされたバージョンを提供できます。 カスタマイズは、ハンドルの別の色の変更からクランプからの Destaco ロゴの削除まで多岐にわたります。
A. すべての Destaco 炭素鋼クランプは、過酷な産業環境による磨耗に耐え、防錆性を提供するために亜鉛メッキされています。 Destaco は、屋外条件でクランプを必要とする用途向けにステンレス鋼クランプも供給しています。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。