アイテム価格 | 垂直ホールドダウンクランプ |
バーの幅(インチ) | 0.75 " |
ベースの長さ | 1.83 " |
ベース幅 | 2.22 " |
クランプアームの長さ | 3.27 " |
クランプアームスタイル | 固体バー |
クランプバー開口部 | 195度 |
運転時間やサイクル | 3 |
Handle | 垂直 |
ハンドル開口部 | 65度 |
ハンドルスタイル | ストレート |
クランプアーム下の高さ | 2.21 " |
保持力 | 1000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
取付ベース | フランジ |
全体の高さ | 6.78 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.14 " |
トグルロックプラス | いいえ |
船の重量(kg) | 1.13 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 7.92 |
原産国 | US |
Destaco 527 垂直押さえクランプは、平らな面や作業台に対してワークピースを押さえるのに最適です。 摩耗条件や屋外環境に対する損傷や摩耗を最小限に抑えるために、亜鉛メッキされた炭素鋼構造を採用しています。 Destaco 垂直ホールドダウン ロッキング クランプは、作業中にワークピースを繰り返しクランプ/取り外しする必要がある作業に適しています。 そのソリッドバーは、アプリケーション要件に合わせて簡単に変更できます。 この垂直トグル ロッキング クランプにはソリッド バー スタイルのクランプ アームが付属しており、ワークピースの緩みや滑りを防ぎながら、作業中ずっとワークピースを静止した状態に保ちます。 Destaco 527 クランプは、標準のクランプ アームを使用した場合に長いライフサイクルを確保できるように設計されています。 ピボットポイントに硬化スチールブッシュを採用し、高い耐久性を確保しています。 操作後のクランプのオープンが容易な親指レバー付きです。 ただし、このクランプは機械加工、食品および包装、開閉部の確認および木工用途には推奨されません。 Destaco 528 シリーズ クランプ フランジ付きベースとフロントマウントベースのバリエーションもあります Raptor Supplies.
A.違いは、クランプがロック位置にあるときのクランプハンドルの向きにあります。 垂直クランプハンドルは、ロック位置にあるときは垂直方向(ベースに垂直)になりますが、水平トグルクランプの場合は水平方向(ベースに平行)になります。
A. Destaco 垂直押さえクランプは、木工や金属加工などのさまざまな産業用途向けに、ワークピースを平らな面/作業台に対して固定するように特別に設計されています。
A.クランプ力は、クランプを閉じてロックすることによって実際にワークピースに加えられる力の量です。 通常、記載されている保持容量よりも少なくなります。 実際の型締力は、シリンダーボア、シリンダー面積、スピンドル位置(型締アームの長さ)、使用可能な空気圧など、さまざまな要因によって異なります。 ほとんどの場合、クランプ力は空気圧シリンダーによって加えられる力の約2〜3倍です。
A. Destaco 527 クランプなどの一部のフランジ付きベース スタイル クランプは、ハンドル/レバーを使用して手動で操作する頑丈なクランプ バーを備えています。 このハンドルの動きによりバーがワークに押し付けられ、動作中のバーの移動が防止され、確実なクランプが保証されます。
A.保持力または保持能力は、組立ラインまたは同様の製造プロセス中に機器または板金を押さえるクランプの能力を表しています。
A.ブランドのメカニカルクランプを扱うときは常に、MobilXTCのようなカップリンググリースを使用することをお勧めします。
A. はい、Destaco の炭素鋼クランプは亜鉛メッキされており、過酷な産業環境に耐え、摩耗を最小限に抑えます。 屋外条件でクランプが必要な用途には、ステンレス鋼のバージョンも利用できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。