DEMAG DCS Pro 10-1000 1/1 H8 VS6-11 / 480電気チェーンホイスト60ポンド2200フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 4.5 |
ブレーキ | DCディスク |
容量 | 2200ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 過負荷スリップ |
色 | 青 |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | プッシュボタンペンダント |
コントロールコード | 12〜22フィート |
終了 | パウダーコート |
住宅の深さ | 9-13 / 16」 |
ハウジングの長さ | 26.375 " |
ハウジングの幅 | 13 11 / 16 " |
Hz | 60 |
リフト | 26のフィート |
リフト速度 | 0〜20 fpm |
負荷容量 | 2000ポンド |
潤滑 | 最大10年間メンテナンスフリー。 |
最小フック間 | 19.875 " |
モーターHP | 2.95 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 480 |
船の重量(kg) | 95.25 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | DE |
モデル | 最小フック間 | アンペア@低ボルト | 容量 | モーターHP | リービング | 電圧 | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 460/60 | 13.875 " | 1.35 | 275ポンド | 0.3 | 1 | 460 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | ¥584,290 | |
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 230/60 | 13.875 " | 2.9 | 275ポンド | 0.3 | 1 | 230 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | ¥584,290 | |
DC Com 1-125 1/1 H8 V9.6 / 2.4 575/60 | 13.875 " | 1.2 | 275ポンド | 0.3 | 1 | 575 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | ¥584,290 | |
DC Com 2-250 1/1 H8 V7.2 / 1.8 460/60 | 13.875 " | 1.55 | 550ポンド | 0.48 | 1 | 460 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | ¥624,954 | |
DC Com 5-500 1/1 H8 V5.4 / 1.3 460/60 | 15-11 / 16」 | 2.5 | 1100ポンド | 0.66 | 1 | 460 | 8-5 / 16」 | 18 5 / 16 " | ¥728,144 | |
DC Com 10-1000 1/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 19-5 / 16」 | 2.25 | 2200ポンド | 1.2 | 1 | 460 | 9-13 / 16」 | 20 11 / 16 " | ¥825,524 | |
DC Com 10-2000 2/1 H8 V4.8 / 1.2 460/60 | 23.5 " | 6.1 | 4400ポンド | 2.4 | 2 | 460 | 9-13 / 16」 | 22.625 " | ¥1,128,948 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。