DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 / 575電気チェーンホイスト60ポンド275フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 1.75 |
ブレーキ | DCディスク |
容量 | 275ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 過負荷スリップ |
色 | 青 |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 統合制御ハンドル |
コントロールコード | 9のフィート |
終了 | パウダーコート |
住宅の深さ | 8-5 / 16」 |
ハウジングの長さ | 18 5 / 16 " |
ハウジングの幅 | 11 " |
Hz | 60 |
リフト | 9のフィート |
リフト速度 | 96 / 24 fpm |
負荷容量 | 250ポンド |
潤滑 | 最大10年間メンテナンスフリー。 |
最小フック間 | 29.375 " |
モーターHP | 1.2 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 575 |
船の重量(kg) | 36 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | DE |
モデル | 最小フック間 | アンペア@低ボルト | 容量 | モーターHP | 電圧 | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 | 27.375 " | 1.5 | 275ポンド | 0.3 | 460 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥860,486 | |
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 | 27.375 " | 2.9 | 275ポンド | 0.3 | 230 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥778,519 | |
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60 | 27.375 " | 0.9 | 275ポンド | 0.3 | 575 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥671,495 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60 | 27.375 " | 1.5 | 275ポンド | 0.59 | 460 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥958,704 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 | 27.375 " | 3.1 | 275ポンド | 0.59 | 230 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥936,538 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 | 27.375 " | 1.0 | 275ポンド | 0.59 | 575 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥923,680 | |
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 | 29.375 " | 2.2 | 275ポンド | 1.2 | 460 | 8-5 / 16」 | 18 5 / 16 " | 11 " | ¥1,165,998 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。