DEMAG DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 / 460電気チェーンホイスト60ポンド275フィート
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
アイテム価格 | 電気チェーンホイスト |
アンペア@低ボルト | 1.5 |
ブレーキ | DCディスク |
容量 | 275ポンド |
Classification | H4 |
クラッチ | 過負荷スリップ |
色 | 青 |
フックマウント-トロリーなし | |
管理 | 統合制御ハンドル |
コントロールコード | 14のフィート |
終了 | パウダーコート |
住宅の深さ | 6-13 / 16」 |
ハウジングの長さ | 16.5 " |
ハウジングの幅 | 10.5 " |
Hz | 60 |
リフト | 14のフィート |
リフト速度 | 32 / 8 fpm |
負荷容量 | 250ポンド |
潤滑 | 最大10年間メンテナンスフリー。 |
最小フック間 | 30 " |
モーターHP | 0.3 |
速度の数 | 2 |
相 | 3 |
リービング | 1 |
熱保護 | 有り |
電圧 | 460 |
船の重量(kg) | 29.25 |
船高(cm) | 63.5 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8425110000 |
原産国 | DE |
モデル | 最小フック間 | アンペア@低ボルト | 容量 | モーターHP | 電圧 | 住宅の深さ | ハウジングの長さ | ハウジングの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60 | 30 " | 2.9 | 275ポンド | 0.3 | 230 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥819,946 | |
DCM Pro 1-125 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 575/60 | 30 " | 0.9 | 275ポンド | 0.3 | 575 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥848,669 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 460/60 | 30 " | 1.5 | 275ポンド | 0.59 | 460 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥958,704 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 230/60 | 30 " | 3.1 | 275ポンド | 0.59 | 230 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥1,059,650 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H4.3 V19.2 / 4.8 575/60 | 30 " | 1.0 | 275ポンド | 0.59 | 575 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥958,704 | |
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 460/60 | 30 " | 1.5 | 550ポンド | 0.6 | 460 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥1,089,746 | |
DCM Pro 2-250 1/1 H4.3 V9.6 / 2.4 230/60 | 30 " | 3.1 | 550ポンド | 0.6 | 230 | 6-13 / 16」 | 16.5 " | 10.5 " | ¥985,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。