DELHI SD18-XPF排気ファンの危険な場所18インチ
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
アイテム価格 | パネル排気ファン |
ベアリングタイプ | 玉 |
CFM @ 0.000インチSP | 3200 |
CFM @ 0.250インチSP | 2920 |
フランジの深さ | 1-1 / 4」 |
フランジ幅 | 1.25 " |
フレーム仕上げ | Painted |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 6.6 / 3.1-3.3 |
危険場所クラス | 1 C、D / 2 F、G |
高さ | 23.25 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大深さ | 20-1 / 2」 |
モーターエンクロージャー | 防爆ファン冷却 |
モーターHP | 1/3 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1625 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け穴OC | 22インチ |
取り付け位置 | 水平な |
ブレードの数 | 3 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 18 " |
プロペラ材料 | アルミニウム |
軸径 | 1 / 2 " |
タイプ | ダイレクトドライブ、危険な場所 |
ベンチュリクリアランス径 | 1 / 8 " |
ベンチュリの深さ | 5/8 |
電圧 | 115 / 208-230 |
出力 | 250 |
幅(Width) | 23.25 " |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414519060 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。