DELHI 210INSLブロワーインラインダクト
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
アイテム価格 | ブロワー |
ベアリングタイプ | 玉 |
ボルト穴径(に。) | 7/8 |
CFM範囲 | 1725〜2515 @ 0.0 "SP |
排出高さ(インチ) | 11.375 |
排出幅(インチ) | 13.125 |
フィルターファクター | 0.038 |
フィルターの高さ(インチ) | 50 1/2 |
フィルター幅(インチ) | 50 1/2 |
高さ | 20 " |
ハウジング仕上げ | 緑色の焼付ホーロー |
住宅資材 | 鋼 |
最大周りの派遣社員。 | 140 F |
最大深さ | 24-3 / 4」 |
最大入口温度 | 140°F |
モーターHP | 1 / 4から3 / 4へ |
取り付け位置 | すべてシャフト水平 |
取り付けポイントの数 | 4 |
RPM範囲 | 625〜863 |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | より少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 11 9 / 16 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールタイプ | フォワードカーブ |
幅(Width) | 22.25 " |
船の重量(kg) | 31.05 |
船高(cm) | 68.58 |
船の長さ(cm) | 57.66 |
船幅(cm) | 51.56 |
HSコード | 8414596095 |
原産国 | CA |
モデル | 軸径 | CFM範囲 | 排出高さ(インチ) | ホイール直径 | 幅(Width) | 排出幅(インチ) | 高さ | 最大深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207INSL | 3 / 4 " | 700〜1345 @ 0.0 "SP | 8.25 | 8 1 / 16 " | 18 " | 9.187 | 15.375 " | 23 " | ¥181,787 | |
209INSL | 3 / 4 " | 1385〜2115 @ 0.0 "SP | 10.25 | 10 1 / 4 " | 21 " | 11.187 | 18 " | 23 " | ¥204,750 | |
212INSL | 3 / 4 " | 2192〜3490 @ 0.0 "SP | 13.437 | 12 7 / 8 " | 27 " | 15.625 | 23 " | 27-1 / 2」 | ¥260,780 | |
215INSL | 1" | 3725〜5470 @ 0.0 "SP | 15.875 | 15 1 / 2 " | 33.5 " | 18.625 | 28 " | 32 " | ¥382,500 | |
218INSL | 1" | 5500〜10000 @ 0.0 "SP | 19.625 | 18 1 / 2 " | 41.5 " | 22.625 | 34 " | 44 " | ¥695,225 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。