DEKKER VACUUM TECHNOLOGIES, INC. DV0550D-KA3 液封式真空ポンプ、550 フリーエア CFM、40 HP、230/460 VAC
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
アイテム価格 | 真空ポンプ |
デューティ | 連続的な |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 40 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 316ステンレススチール |
入口/出口 | 4 "/ 4" |
最大dBA | 78 |
最大真空 | 29 "Hg |
全体の高さ | 25.2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 31.54 " |
全幅 | 18.5 " |
相 | 3 |
RPM | 1750 |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 31.5 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | RPM | 住宅資材 | HP | インペラ材質 | 最大dBA | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DV0550D-KA1 | 1750 | 鋳鉄 | 40 | ダクタイル鋳鉄 | 78 | 25.2 " | 31.54 " | 18.5 " | ¥3,072,518 | ||
DV0550D-KB4 | 1750 | 316ステンレススチール | 40 | 316ステンレススチール | 78 | 25.2 " | 31.54 " | 18.5 " | ¥10,699,205 | ||
DV0035D-KA3 | 3500 | 鋳鉄 | 3 | 316ステンレススチール | 70 | 9.25 " | 16.01 " | 9.06 " | ¥661,593 | ||
DV0035D-KB4 | 3500 | 316ステンレススチール | 3 | 316ステンレススチール | 70 | 9.25 " | 16.01 " | 9.06 " | ¥1,575,154 | ||
DV0036B-DA2 | 3500 | 鋳鉄 | 3 | ブロンズ | 66 | 8.58 " | 15.66 " | 7.28 " | ¥724,193 | ||
DV0300D-KB4 | 1750 | 316ステンレススチール | 20 | 316ステンレススチール | 75 | 16.02 " | 30.61 " | 15.16 " | ¥4,339,923 | ||
DV0200D-KA3 | 1750 | 鋳鉄 | 15 | 316ステンレススチール | 75 | 9.84 " | 28.84 " | 15.16 " | ¥1,613,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。