DECTRON USA 70-0270-00フレキシブルケーブルカバー、18インチサイズ
アイテム: CE8AFP
モデル:70-0270-00
¥5,449 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ケーブルカバー |
サイズ | 18 " |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
70-0269-00 | 13.5 " | ¥4,985 | 見積依頼
| |
70-0271-00 | 24 " | ¥5,912 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。