アイテム価格 | U字型蛍光灯 |
電球の寿命 | 10000時間 |
電球スタイル | デュアルチューブ |
CCT | 4100K |
色温度 | クールホワイト |
CRI | 82 |
ランプの種類 | CFL |
長さ | 6.38 " |
ルーメン | 810 |
出力 | 13 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8539310000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。