Dazor LMC100-16-BK LED 円形拡大鏡、5X、デスクベース、ブラック、28 インチ
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
アイテム価格 | 拡大鏡ライト |
アーム素材 | 成形鋼 |
アームスタイル | モダンフローティングアーム |
色 | ブラック |
コード長 | 7ft。 |
ジオプター | 16 |
焦点距離 | 2.5 " |
周波数 | 50/60 |
ランプが含まれています | 有り |
ランプの種類 | LED製品 |
レンズ径 | 3" |
倍率 | 5x |
マウント | デスクベース |
全体的なリーチ | 28 " |
スイッチスタイル | ロッカーとロータリー |
UPC | 720369056882 |
電圧 | 100-240 |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 12.25 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 9002900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | ジオプター | 倍率 | アームスタイル | マウント | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMC100-11-BK | ブラック | 11 | 3.75x | モダンフローティングアーム | デスクベース | 28 " | ¥109,650 | ||
LMC100-11-WH | ホワイト | 11 | 3.75x | モダンフローティングアーム | デスクベース | 28 " | ¥109,650 | ||
LMC100-16-WH | ホワイト | 16 | 5x | モダンフローティングアーム | デスクベース | 28 " | ¥111,690 | ||
LMC100-5-BK | ブラック | 5 | 2.25x | モダンフローティングアーム | デスクベース | 28 " | ¥102,170 | ||
LMC100-5-WH | ホワイト | 5 | 2.25x | モダンフローティングアーム | デスクベース | 28 " | ¥102,170 | ||
LMC100-BK | ブラック | 3 | 1.75x | モダンフローティングアーム | デスクベース | 28 " | ¥102,170 | ||
LMC100-WH | ホワイト | 3 | 1.75x | モダンフローティングアーム | デスクベース | 28 " | ¥102,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。