入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 線形蛍光灯 |
電球スタイル | 線形 |
CCT | 365nm |
色温度 | UVブラックライト |
ランプの種類 | 蛍光灯 |
長さ | 18 " |
出力 | 15 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8539310000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | CCT | ルーメン | 色温度 | 長さ | チューブ径 | 電球スタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F15T8 / CW | 4100K | 825 | クールホワイト | 18 " | - | 線形 | ¥2,210 | ||
F15T8 / DL | 6500K | 825 | デイライト | 18 " | - | 線形 | ¥2,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。