Dazor 1169A-BK モバイルフロアライト、ワイドビームフレックスアーム、ブラック、38インチ
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
アイテム価格 | タスクライト |
アーム素材 | 鋼 |
色 | ブラック |
コード長 | 8ft。 |
周波数 | 60 |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | CFL /白熱灯 |
マウント | モバイルフロアスタンド |
全体的なリーチ | 38 " |
スイッチスタイル | プッシュボタン |
UPC | 720369047699 |
電圧 | 120 |
出力 | 15/60 |
船の重量(kg) | 17.24 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405203000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 出力 | アームスタイル | マウント | ランプの種類 | 全体的なリーチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1169A-M-BK | ブラック | 15/60 | 柔軟性 | モバイルフロアスタンド | CFL /白熱灯 | 38 " | ¥91,120 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。