入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 羽根車 |
ブランドに合う | デイトン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 5RWG9、5RWJ0 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | PPTLS2006G |
UPC | 190735318355 |
船の重量(kg) | 1.19 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8413919080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | グレインジャーアイテム番号で使用するため | 製造元で使用するため。 モデル番号 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
090COLU1309 | 4KU60、4KU62 | 090COLU1309 | 1 | ¥9,775 | ||
090COLU1207 | 4KU64 | 090COLU1207 | 1 | ¥72 | ||
PP61004G | 3ユ61 | PP61004G | 1 | ¥2,008 | ||
PPT05007GG | 4JMV3, 4JMV4, 4JMW7, 4JMW8 | PPT05007GG | 1 | ¥41,225 | ||
PPT07507G | 4JMV5, 4JMV6, 4JMW9, 4JMX1 | PPT07507G | 1 | ¥44,625 | ||
PPT10007G | 4JMV7, 4JMV8, 4JMX2, 4JMX3 | PPT10007G | 1 | ¥45,900 | ||
PPT15007G | 4JMV9, 4JMW0, 4JMW1, 4JMW2, 4JMW3, 4JMX4, 4JMX5, 4JMX6, 4JMX7 | PPT15007G | 1 | ¥48,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。