アイテム価格 | インペラーナットタイプ 7/16、20UNF |
ブランドに合う | デイトン |
グレインジャーアイテム番号で使用するため | 4JMV2, 4JMX9, 5WXR9, 5WXT0, 5WXT1, 5WXT2, 5WXT3, 5WXT4, 5WXT5, 5WXT6, 5WXT7, 5WXT8, 5WXT9, 5WXU0, 5WXU1 |
製造元で使用するため。 モデル番号 | PPT03305G |
UPC | 190735317419 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318160060 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。