DAYTON 7J462 ブロワー ドライブパッケージ付き 12-3/4 インチ 115V | AF3MMC

DAYTON ドライブパッケージ付き7J462ブロワー12-3 / 4インチ115V

在庫あり
アイテム:AF3MMC モデル:7J462

入手する 5月 16, 木曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥224,179 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ブロワー
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
ベアリングタイプスリーブ
ブロワーRPM455
CFM @ 0.125インチSP2520
CFM @ 0.250インチSP2100
CFM範囲2520〜2100 @ 0.125-SP〜0.250-SP
排出高さ(インチ)8.375
排出幅(インチ)15.625
ドライブの種類ベルト
脚注#モーター過負荷状態
全負荷アンペア5.2
住宅の深さ19-3 / 8」
ハウジング仕上げグレー
住宅の高さ21 11 / 16 "
住宅資材
ハウジングの幅15.625 "
Hz60
最大周りの派遣社員。104 F
最大入口温度150°F
モーターエンクロージャーTEFC
モーターHP1/3
モーターRPM1725
モータータイプスプリットフェーズ
取り付けマルチポジション
1
速度制御可能いいえ
タイプ組み立てられていない、ダブルインレットフォワードカーブ、ベルトドライブ、ドライブパッケージ付き
電圧115
ホイール直径12 3 / 4 "
ホイールの幅12 1 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 38.19
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8414901080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルCFM @ 0.750インチSPベアリングタイプブロワーRPMCFM @ 1.000インチSPCFM @ 1.250インチSPCFM @ 1.500インチSPCFM範囲排出高さ(インチ)価格
デイトン 7D609 ブロワー 9 1/2 インチ | AF3JTH 7D609-700---1645〜968 @ 0.125-SP〜0.375-SP6-5/16¥148,560
DAYTON 7HL79 ブロワー ドライブパッケージ付き 10-1/4 インチ 115/208-230V | AF3KYB 7HL79-690---1295〜870 @ 0.125-SP〜0.375-SP6-5/16¥142,304
DAYTON 7HL80 ブロワー ドライブパッケージ付き 10-1/4 インチ 208-230/460V | AF3KYC 7HL80-二重シールドボール690---1295〜870 @ 0.125-SP〜0.375-SP6-5/16¥150,675
DAYTON 7HL81 ブロワー ドライブパッケージ付き 10-1/4 インチ 115/208-230V | AF3KYD 7HL81-917---1365〜1190 @ 0.500-SP〜0.625-SP6-5/16¥138,218
DAYTON 7HL82 ブロワー ドライブパッケージ付き 10-1/4 インチ 208-230/460V | AF3KYE 7HL82-二重シールドボール917---1365〜1190 @ 0.500-SP〜0.625-SP6-5/16¥144,602
DAYTON 7HL83 ブロワー ドライブパッケージ付き 10-1/4 インチ 115/208-230V | AF3KYF 7HL831250990---1745〜1250 @ 0.375-SP〜0.750-SP6-5/16¥142,228
DAYTON 7HL84 ブロワー ドライブパッケージ付き 10-1/4 インチ 208-230/460V | AF3KYG 7HL841250二重シールドボール990---1745〜1250 @ 0.375-SP〜0.750-SP6-5/16¥196,900

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON ドライブパッケージ付き7J462ブロワー12-3 / 4インチ115V
¥224,179 /単価