DAYTON ドライブパッケージ付き7J343チューブ軸流ファン208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | チューブアキシャルファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード径 | 24 " |
ブレード材質 | 鋼 |
ボルトサークル径 | 5 / 16 " |
CFM @ 0.000インチSP | 7085 |
CFM @ 0.125インチSP | 6742 |
CFM @ 0.250インチSP | 6371 |
CFM @ 0.375インチSP | 5484 |
CFM @ 0.500インチSP | 3164 |
ディメンションA | 27 " |
寸法B | 16.75 " |
ディメンションC | 24-5 / 16」 |
外形寸法D | 18 " |
寸法E | 5 / 16 " |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンRPM | 1312 |
全負荷アンペア | 3.4-3.6/1.8 |
高さ | 37.25 " |
ハウジング径マウント付きフランジ | 27 " |
ハウジング径Mtgなしフランジ | 24-1 / 8」 |
ハウジング仕上げ | 焼付けエナメル |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 24-5 / 16」 |
最大周りの派遣社員。 | 200度F |
最大BHP | 0.98 |
最大深さ | 18 " |
最大入口温度 | 華氏500度で4時間、華氏1000度で15分。 |
最大モーターの高さ | 10 " |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1730 |
モータータイプ | 危険な場所、3相 |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
ブレードの数 | 6 |
アウトレット径 | 24.437 " |
相 | 3 |
軸径 | 1" |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 34 |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 26.88 " |
船の重量(kg) | 89.6 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414510010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | ブレード材質 | ボルトサークル径 | CFM @ 1.000インチSP | ディメンションC | 寸法E | ファンRPM | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C411 | - | アルミニウム | 25.75 " | - | 24-5 / 16」 | 7 / 16 " | - | - | ¥361,343 | ||
4GXU5 | - | 304ステンレススチール | 25.75 " | - | 24-5 / 16」 | 7 / 16 " | - | - | ¥1,080,760 | ||
166258 | - | 鋼 | 5 / 16 " | - | 24.313 " | 5 / 16 " | - | - | ¥485,753 | ||
7AF67 | - | アルミニウム | 25.75 " | - | 24-5 / 16」 | 7 / 16 " | 1062 | 8.0 / 4.0-4.0 | ¥461,596 | ||
7AF68 | - | アルミニウム | 25.75 " | - | 24-5 / 16」 | 7 / 16 " | 1062 | 8.8 / 4.2-4.4 | ¥490,556 | ||
7AF69 | - | アルミニウム | 25.75 " | - | 24-5 / 16」 | 7 / 16 " | 1062 | 2.2-2.2/1.1 | ¥464,499 | ||
7AF70 | - | アルミニウム | 25.75 " | - | 24-5 / 16」 | 7 / 16 " | 1062 | 2.3-2.4/1.2 | ¥507,872 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。